{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Harjasten ⌀ D1 | 178 mm | |
Harjan leveys | 22 mm | |
porauksen ⌀ d1 | 50 mm | |
Supistusrenkaan⌀ | 12,7 / 16 / 20 / 22,2 / 25,4 / 32 mm | |
Harjaosan pituus H1 | 37 mm | |
Enimmäiskierrosluku | 6 000 min-1 | |
Tuotetyyppi | Pyöröharja |
Tuotekoodi | 570150 178X23 | |
EAN / GTIN | 4017359004906 | |
Valmistajan numero | 355142 |