Pyöröharja Teräslanka 0,20 mm 178X32 mm

Tuote nro.: 570150 178X32
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Jälkilähetys
0 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Harjasten ⌀ D1 178 mm
Harjan leveys 29 mm
porauksen ⌀ d1 50 mm
Supistusrenkaan⌀ 12,7 / 16 / 20 / 22,2 / 25,4 / 32 mm
Harjaosan pituus H1 37 mm
Enimmäiskierrosluku 6 000 min-1
Tuotetyyppi Pyöröharja

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 570150 178X32
EAN / GTIN 4017359004968
Valmistajan numero 355143

Kuvaus

Malli:

Aallotetut langat on kiinnitetty säteittäisesti teräskeskiöön. Suuri harjastiheys, hyvä pyörintätarkkuus ja kulutuksenkestävyys. Mukautus erikokoisiin kiinnitysreikiin käyttämällä vaihdettavia supistusrenkaita (sisältyvät toimitukseen).

Käyttö:

Asennettavissa hioma- ja kiillotuspukkeihin tai koneisiin, joissa on taipuisa akseli.
Karhennukseen, puhdistukseen, ruosteen ja hilseen poistoon jne.