Brosse circulaire Fil d’acier 0,20 mm 178X23 mm

Réf.: 570150 178X23
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
6 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ brosse D1 178 mm
Largeur brosse 22 mm
⌀ alésage d1 50 mm
⌀ bague de réduction 12,7 / 16 / 20 / 22,2 / 25,4 / 32 mm
Longueur de garnissage H1 37 mm
Vitesse de rotation max. 6 000 min-1
Type de produit Brosse circulaire

Numéros d’identification et classifications

Référence article 570150 178X23
EAN / GTIN 4017359004906
Réf. fabricant 355142

Description

Exécution:

Fil ondulé solidement serti dans le corps d'acier. Garnissage dense, précision de concentricité et résistance à l'usure élevées. Possibilité d'adaptation aux différents alésages grâce aux bagues de réduction interchangeables (fournies).

Utilisation:

Utilisation également sur des tourets ou des machines à arbre flexible.
Pour le dépolissage, le nettoyage, le dérouillage, le décalaminage, etc.