Cepillo circular de alambre Alambre de acero 0,20 mm, ⌀ del cepillo D1× ancho de corte L1: 178X23mm

Número de artículo: 570150 178X23
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
28 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ del cepillo D1× ancho de corte L1 (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ del cepillo D1 178 mm
Anchura del cepillo 22 mm
⌀ de la perforación d1 50 mm
⌀ de anillo de reducción 12,7 / 16 / 20 / 22,2 / 25,4 / 32 mm
Longitud de guarnición H1 37 mm
Velocidad de giro máxima 6.000 min-1
Tipo de producto Cepillo circular

Identificación y clasificación

Número de artículo 570150 178X23
EAN / GTIN 4017359004906
Número del fabricante 355142
Fabricante/responsable LESSMANN GmbH, Lucas-Schultes-Straße 2, 86732 OETTINGEN IN BAYERN, Deutschland, www.lessmann.com

Descripción

Ejecución:

Alambre montado a presión en cuerpo de acero. Gran densidad de la guarnición, alta precisión de concentricidad y resistencia al desgaste. Adaptación posible a diferentes taladros de asiento gracias a anillos reductores intercambiables (incluido en el volumen de suministro).

Aplicación:

Para granular, limpiar, desoxidar, descascarillar, etc.
Uso en bancos de amolar y de esmerilar o máquinas con árbol flexible.