{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Materiaali | pehmeä PVC | |
Suurin käyttöpaine | 6 bar | |
Koestuspaine | 20 bar | |
Letkun ulko-⌀ | 21,4 mm | |
Letkun sisä-⌀ | 19 mm | |
letkun pituus | 50 m | |
Väri | keltainen | |
Tuotetyyppi | Letku |
Tuotekoodi | 080047 19 | |
EAN / GTIN | 3291671942554 | |
Valmistajan numero | 194255 |