Tuyau à eau jaune, PVC 19

Réf.: 080047 19
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
18 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Matière PVC souple
Pression de service max. 6 bar
Pression d'essai 20 bar
⌀ ext. tuyau 21,4 mm
⌀ int. tuyau 19 mm
Longueur tuyau 50 m
Couleur Jaune
Type de produit Tuyau

Numéros d’identification et classifications

Référence article 080047 19
EAN / GTIN 3291671942554
Réf. fabricant 194255

Description

Exécution:

Tuyau à eau de haute qualité et résistant à la torsion, couleur jaune.