Vaihtoehtoinen tuote:

TKM-jyrsin ja lastuohjain TPC 8 mm

Tuote nro.: 203105 8
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
53 kappaletta varastossa
  • Lastuava aine: TKM
  • Standardi: Tehdasnormi
  • tyyppi: N
  • Kierukkakulmaominaisuus: epätasainen
  • Terien jako: epätasainen

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Terän ⌀ DC 8 mm
Pinnoitus TiAlN
Lastuava aine TKM
Standardi Tehdasnormi
tyyppi N
Toleranssi, nimellis-⌀ f8
HammaslukuZ 7
Nousukulma 40 astetta
Kierukkakulmaominaisuus epätasainen
Terien jako epätasainen
syöttösuunta vaakasuora ja vino
Lastuamisleveys ae jyrsinnän aikana 0,03×D
Varsi DIN 6535 HB, h6
Tasapainotusluokka varrella G 2,5, kun HB
Sisäjäähdytys ei
Lastuamisstrategia TPC
Terän pituus Lc 40 mm
Kokonaispituus L 81 mm
varren ⌀ Ds 8 mm
Nurkkaviisteen leveys 45°:ssa 0,16 mm
Nurkkaviisteen kulma 45 astetta
Lastun keskipaksuus hmax TPC-jyrsinnälle INOXissa < 900 N/mm2 0,03 mm
Värirengas sininen
Tuotetyyppi Kulmajyrsin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 203105 8
EAN / GTIN 4045197814715

Käyttötaulukko

Teräs < 500 N/mm²
P
270
Teräs < 750 N/mm²
P
240
Teräs < 900 N/mm²
P
210
Teräs < 1100 N/mm²
P
160
INOX < 900 N/mm²
M
200
INOX > 900 N/mm²
M
140
märkä enintään
 
märkä vähintään
 
ilma
 

Kuvaus

Malli:

Suurtehojyrsin, epätasainen teräjaotus ja epätasainen kierrenousu. Optimoitu taivutusmurtolujuus ultrahienoraeseoksilla.
Porrastettu lastunkatkaisu.

Ohje:

hmax: Taulukon arvot ovat enimmäisarvoja.
ae max = 0,03×D TPC-työstöön.