{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Valmistajamerkintä | MecaTorque ESD | |
Suurin kiristysmomentti | 50 cNm | |
sähköstaattinen ominaisuus | EGB/ESD | |
Kiristyssuunta | Kiristys myötäpäivään | |
Mittaustarkkuus vääntömomentti | ±6 % | |
Tarkastustodistus | Valmistajan tarkastuspöytäkirja | |
Kokonaispituus L | 106 mm | |
Vääntömomenttialue | 0,1 Nm - 0,5 Nm | |
Vääntömomenttialue | 10 cNm - 50 cNm | |
Asteikkojako: 1 jakoviiva = | 1 cNm | |
Näyttö | analoginen | |
Irrotussignaali | akustinen; haptinen | |
Laukaisuperiaate | Mekaaninen liukukytkin | |
Liitäntämuoto | Vaihdettava terä | |
mittaustekniikka | mekaaninen | |
Tiedot tallennettavissa | ei | |
Laukaisuarvon asetus | asetusasteikko | |
Palaute | irrottava | |
Lukema valittavissa | cNm | |
Mittaustapa | Vääntömomentti | |
Laukaisuarvon säädettävyys | säädettävä | |
Standardi | DIN EN ISO 6789 | |
Irrotusprofiili | kuusiokoloväännin; Ruuvinväännin Phillips-ruuveille; uraruuvinväännin; Ruuvinväännin TORX®-ruuveille | |
Tuotetyyppi | Momenttiruuvitaltta |
Tuotekoodi | 659919 50 | |
EAN / GTIN | 7610733269488 | |
Valmistajan numero | 8316.A1 ESD |