Paineilma-talttavasara, Tyyppi: P2531-H

Tuote nro.: 079730 P2531-H
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
22 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Energiansyöttö Paineilmakäyttöinen
Valmistajamerkintä P2531-H
Työkalunpitimen mitta 10,2 mm
Työkalunpitimen muoto Kuusikulma
Enimmäisilmantarve 402 l/min
Iskutiheys 50 Hz
Kiinnityskierre BSP
Paineilmaliitäntä 1/4 tuuma
Letkun suositeltu koko (sisä-⌀) 10 mm
Paino 1,5 kg
Toimintaääni 100 dB(A)
EN-standardin mukainen tärinän enimmäistaso 11,5 m/s2
Pituus 193 mm
Tuotetyyppi Talttavasara

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 079730 P2531-H
EAN / GTIN 7322590059514
Valmistajan numero 8425020620

Kuvaus

Malli:

Kätevä talttavasara talttaamiseen ja katkaisuun.

Toimituksen sisältö:

Sis. tarvittavat nipat.

Varaosa:

Valikoidut huoltosarjat (Service-Kits):Lähes kaikkiin Atlas Copcon painetyökaluihin on pyynnöstä saatavissa varaosa-ja huoltosarjoja ennakoivaa huoltoa ja kunnossapitoa varten.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin