Kertakäyttökäsinesarja 8200 // IDEAL CARE, Käsineen koko: 7

Tuote nro.: 094710 7
Aseta hinta 100 kpl (0,13 € / 1 kpl)
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Koko-opas

Koko-opas

Näin voit helposti määrittää oikean käsineen koon.

1 = käden ympärysmitta:
Mittaa kätesi ympärysmitta kämmenesi leveimmästä kohdasta.

2 = käden pituus:
Mittaa kätesi pituus keskisormen kärjestä kämmenen päähän.

So wird gemessen
Hanskan koko Käsien ympärysmitta mm Käsien pituus mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
77 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Käsineen koko Yksikköhinta sis. alv
  • Käsineiden ominaisuudet: Elintarvikesertifiointi

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Käsineiden ominaisuudet Elintarvikesertifiointi
Materiaali Lateksi
Rungon materiaali Lateksi
Paksuus 0,1 mm
Sisältö 100
Väri valkoinen
Käsineen koko 7
AQL 1,5
Käyttö kertakäyttöinen
Suojausluokka Luokka II
Käsinetyyppi Kertakäyttökäsine
Tuotetyyppi Kertakäyttökäsine

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 094710 7
EAN / GTIN 4059904089648
Valmistajan numero 8200 GR.S

Kuvaus

Malli:

Hyväksytty elintarvikekäyttöön. Molemmin puolin käytettävä. Puuteriton. AQL 1,5.
8200 Ideal Care. Lateksikertakäyttökäsinesetti annostelulaatikossa.

Standardi:

EN 455

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin