Keräilyvaunu T9 ja 2 allasta, Tyyppi: TL92

Tuote nro.: 918554 TL92
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Jälkilähetys
0 kappaletta varastossa
Toimitus eteenpäin
Toimitus eteenpäin

Jos kyseessä on tilaa vievä tavara, lopulliset toimituskulut lasketaan toimistossamme painon, koon ja toimitustavan mukaan tilauksen tekemisen jälkeen. Lopullinen laskusi voi poiketa sähköpostitse saamastasi tilausvahvistuksesta.

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

tyyppi TL92
Korkeus 875 mm
Leveys 1 040 mm
Syvyys 509 mm
Kuormatason leveys 850 mm
Kuormatason syvyys 500 mm
Kuormatason korkeus alhaalla 195 mm
Kuormatason korkeus ylhäällä 850 mm
Kaukalon korkeus 37 mm
Kiinteitä pyöriä ilman pysäköintijarrua 2
Pysäköintijarrulla varustettuja kääntyviä pyöriä 2
Pyörän ⌀ 125 mm
Kuormatason kantokyky ylhäällä 200 kg
Enimmäiskantokyky 250 kg
Pyörän materiaali Kulutuspinta polyuretaania
Paino 34 kg
Tuotetyyppi Keräilyvaunu

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 918554 TL92
EAN / GTIN 4045197967657
Valmistajan numero 918554 TL92

Kuvaus

Malli:

Hitsattu teräsrakenne.
Haptoprene-pintainen kahva iskunkestävää polypropeenia.
2 kiinteää ja 2 kääntyvää pyörää (pysäköintijarrulla), joissa on umpikumipinnoite ja rullalaakeroidut navat.
2 kiinnihitsattua öljynkestävää allasta, joissa on 37 mm korkea reuna.
Lisäksi saatavana keskikerroksen kuormapinta.

Standardi:

EN 1757-3

Erikoistarvike:

Välipohja nro 918575; Reikälevyseinä nro 918580. Ei sisälly toimitukseen.

Pintakäsittely:

Hopeanvärinen, jauhemaalattu.

Ohje:

Toimitetaan erillisosina edullisemman rahdin vuoksi. Toimitukseen ei sisälly asennusta.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin