{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Standardi | Tehdasnormi | |
Mittausalue | 50 mm | |
Valinnainen lukema | 0,01 / 0,001 mm | |
virheraja | 0,006 mm | |
Liitäntä | USB-liitäntä; Digimatic-liitäntä | |
Mittausvoima | ≤ 2,3 N | |
Kiinnitysvarren ⌀ h6 | 8 mm | |
Mittausarvon varmistus | yksi nollausasetus | |
mittaustekniikka | digitaalinen | |
Energiansyöttö | Verkkokäyttöinen | |
Tuotetyyppi | mittakello |
Tuotekoodi | 434621 50 | |
Valmistajan numero | 543-553D |