Kopiojyrsin 7792VX, reiällä, ⌀ D / Terien lkm Z: 40/3mm

Tuote nro.: 221908 40/3
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
3 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

⌀ D / Terien lkm Z (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Jyrsintäkäyttö: Pyöröjyrsimet; Upotusjyrsintä; Parrastus
  • Sisäjäähdytys: kyllä
  • Lastuamisstrategia: HPC

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Terän ⌀ DC 40 mm
Terien lkm Z 3
varren malli reiällä
Jyrsintäkäyttö Pyöröjyrsimet; Upotusjyrsintä; Parrastus
Sisäjäähdytys kyllä
Lastuamisstrategia HPC
⌀ D3 25 mm
enimmäistyöstösyvyys ap max 1,5 mm
Kokonaispituus Lges 32 mm
Kiinnitysreiän⌀ 16 mm
Pyöröporausjyrsintä ⌀ Dmin 65 mm
Pyöröporausjyrsintä ⌀ Dmax 78 mm
Porrastuskulma αmax 0,59 astetta
Porrastuspituus L kun αmax 24,3 mm
Kääntöterienkoko 09
Sopiva kääntöterä XD.. 0904
Kääntöterän ruuvi 229918 (T15; 2,1Nm)
Asetuskulma κ 13 astetta
Fz Helix 0,7
Tuotetyyppi Kopiojyrsin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 221908 40/3
EAN / GTIN 4059782505438
Valmistajan numero 5656727

Kuvaus

Kuvaus:

Kääntöterien ainutlaatuinen rakenne ja niiden hiontakulmavähentävät huomattavasti säteittäisvoimia ja ohjaavat ne aksiaaliseen suuntaan. Erityisen paksut kääntöterät, joissa on 4 terää, sopivat vaikeimpiinkin käyttökohteisiin ja lisäävät taloudellisuutta. Työkalulla on erityisiä etuja tasojyrsinnässä ja syvien taskujen jyrsinnässä. Hiottujen wiper-kuitujen ansiosta se sopii yhtä hyvin tasku- kuin viimeistelyjyrsintään.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin