Fréza s vysokou rýchlosťou posuvu 7792VX s otvorom, pre otočné rezné platničky XD..

Č. pol.: 221908 40/3
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
3 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ D / počet čepieľok Z Cena za 1 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

  • Použitie frézy: Cirkulárna fréza; Kruhové frézovanie; Ramping
  • Vnútorné chladenie: áno
  • Stratégia obrábania: HPC

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

⌀ rezných hrán DC 40 mm
Počet rezných hrán Z 3
Prevedenie stopky s otvorom
Použitie frézy Cirkulárna fréza; Kruhové frézovanie; Ramping
Vnútorné chladenie áno
Stratégia obrábania HPC
⌀ D3 25 mm
maximálna hĺbka rezu ap max 1,5 mm
Celková dĺžka Lcelk 32 mm
⌀ polohovacieho otvoru 16 mm
Vŕtacie cirkulárové frézy ⌀ Dmin 65 mm
Vŕtacie cirkulárové frézy ⌀ Dmax 78 mm
Uhol rampy αmax 0,59 Stupeň
Dĺžka rampy L pre αmax 24,3 mm
Veľkosť vymeniteľnej doštičky 09
vhodná otočná rezná platnička XD.. 0904
Skrutka pre vymeniteľné doštičky 229918 (T15; 2,1Nm)
Uhol nastavenia k 13 Stupeň
Fz Helix 0,7
Druh produktu Kopírovacia fréza

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 221908 40/3
EAN/GTIN 4059782505438
Číslo výrobcu 5656727
Výrobca/zodpovedná osoba Kennametal Deutschland GmbH, Raiffeisenstraße 10, 61191 ROSBACH VOR DER HÖHE, Deutschland, www.kennametal.com

Popis

Popis:

Jedinečná konštrukcia otočných rezných platničiek a tiež ich uhol nábehu vo frézovacom telese významne redukujú radiálne sily a odvádzajú ich axiálnym smerom. Mimoriadne hrubé otočné rezné platničky so 4 reznými hranami na najťažšie nasadenie a pre vysokú úspornosť. Prístroj sa oplatí použiť najmä pri rovinnom frézovaní a frézovaní hlbokých vreciek a vďaka brúsenej fazete wiper je vhodný aj na zanorovanie a dokončovacie úkony.