{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Cat. Nr.:
| Skär-⌀ DC | 40 mm | |
| Antal skär Z | 3 | |
| Skaftform | med hål | |
| Fräsanvändning | Cirkulärfräsning; Ramping; Ramping | |
| Invändig | ja | |
| Bearbetningsstrategi | HPC | |
| ⌀ D3 | 25 mm | |
| största skärdjup ap max | 1,5 mm | |
| totallängd Ltot | 32 mm | |
| Fästhåls⌀ | 16 mm | |
| spiralfräsning ⌀ Dmin | 65 mm | |
| spiralfräsning ⌀ Dmax | 78 mm | |
| Rampningsvinkel αmax | 0,59 grad | |
| Rampningslängd L för αmax | 24,3 mm | |
| Vändskärsstorlek | 09 | |
| Passande vändskär | XD.. 0904 | |
| Vändskärsskruv | 229918 (T15; 2,1Nm) | |
| Inställningsvinkel κ | 13 grad | |
| Fz Helix | 0,7 | |
| Produktslag | Kopierfräs |
| Artikkelkode | 221908 40/3 | |
| EAN / GTIN | 4059782505438 | |
| Manufacturer number | 5656727 | |
| Manufacturer/responsible person | Kennametal Deutschland GmbH, Raiffeisenstraße 10, 61191 ROSBACH VOR DER HÖHE, Deutschland, www.kennametal.com |