Fresa de grande avanço 7792VX com furo, para pastilhas de corte reversíveis XD..

N.º do artigo: 221908 40/3
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
Pretende pedir mais do que um artigo? Para entrada rápida
sob pedido
Em stock
3 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ D/número de arestas de corte Z Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

  • Aplicação de fresagem: Fresagem circular; Punção; Aceleração
  • Refrigeração interior: sim
  • Estratégia de maquinagem: HPC

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

⌀ das lâminas DC 40 mm
Número de arestas de corte Z 3
Modelo da haste com perfuração
Aplicação de fresagem Fresagem circular; Punção; Aceleração
Refrigeração interior sim
Estratégia de maquinagem HPC
⌀ D3 25 mm
‌profundidade máxima de corte ap máx 1,5 mm
Comprimento total Ltot. 32 mm
⌀ do orifício de alojamento 16 mm
⌀ das fresas circulares de perfuração Dmín. 65 mm
⌀ das fresas circulares de perfuração Dmáx. 78 mm
Ângulo de ramping αmáx. 0,59 grau
Comprimento de ramping L para αmáx. 24,3 mm
Tamanho da pastilha reversível 09
Pastilha de corte reversível adequada XD.. 0904
Parafuso para pastilha reversível 229918 (T15; 2,1 Nm)
Ângulo de ajuste κ 13 grau
Hélice Fz 0,7
Tipo de produto Fresa de cópia

Identificação e classificação

Número do artigo 221908 40/3
EAN/GTIN 4059782505438
Número do fabricante 5656727
Fabricante/responsável Kennametal Deutschland GmbH, Raiffeisenstraße 10, 61191 ROSBACH VOR DER HÖHE, Deutschland, www.kennametal.com

Descrição

Descrição:

O design único das pastilhas de corte reversíveis e o seu ângulo de incidência no corpo da fresa reduz significativamente as forças radiais e dissipa-as na direção axial. Pastilhas de corte reversíveis particularmente grossas com 4 arestas de corte para as aplicações mais difíceis e elevada eficiência. A ferramenta tem vantagens especiais na fresagem plana e na fresagem de caixas profundas e também é adequada para operações de imersão e acabamento com chanfro Wiper retificado.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados