Nagy előtolású maró 7792VX furattal, XD.. váltólapkákhoz

Cikkszám: 221908 40/3
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Raktáron
3 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

⌀ D / élek száma Z (mm) Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

  • Marási felhasználási: horonymarás; Üregmarás; Ferde bemarás
  • Belső hűtés: igen
  • Forgácsolási stratégia: HPC

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Vágóél ⌀ DC 40 mm
Vágóélek száma Z 3
Száralak furattal
Marási felhasználási horonymarás; Üregmarás; Ferde bemarás
Belső hűtés igen
Forgácsolási stratégia HPC
⌀ D3 25 mm
Maximális fogásmélység ap max 1,5 mm
Teljes hossz Lges 32 mm
Felfogó furat ⌀ 16 mm
Interpolációs marás ⌀ Dmin 65 mm
Interpolációs marás ⌀ Dmax 78 mm
Ferde bemarási szög αmax 0,59 fok
Ferde bemarási hossz L az αmax-hoz 24,3 mm
Váltólapka méret 09
Hozzávaló váltólapka XD.. 0904
Váltólapka csavar 229918 (T15; 2,1Nm)
Beállítási szög κ 13 fok
Fz helikális 0,7
Termék fajtája Másolómaró

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 221908 40/3
EAN / GTIN 4059782505438
Gyártó száma 5656727
Gyártó/felelős személy Kennametal Deutschland GmbH, Raiffeisenstraße 10, 61191 ROSBACH VOR DER HÖHE, Deutschland, www.kennametal.com

Leírás

Leírás:

A váltólapkák egyedülálló konstrukciója, valamint azok fogásvételi szöge a marótestben jelentősen csökkenti a radiális erőket és azokat axiális irányba elvezeti. Különösen vastag váltólapkák 4 éllel a legnehezebb felhasználásokhoz és a magas szintű gazdaságosság érdekében. A szerszám különleges előnyökkel rendelkezik síkmarásnál és reteszhorony marásnál, és a köszörült Wiper éllel mind üregmarási, mind simítási műveletekhez alkalmas.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek