ESD-kannatinvarsikonsoli, Syvyys 550 mm, Pituus: 1000mm

Tuote nro.: 972087 1000
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Saatavilla 6-8 viikossa
0 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Pituus (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Rakennetyyppi: Teräsrakenne
  • sähköstaattinen ominaisuus: EGB/ESD

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Rakennetyyppi Teräsrakenne
Materiaalin paksuus 1,5 mm
sähköstaattinen ominaisuus EGB/ESD
Leveys 1 000 mm
Ulottuma 450 mm
Enimmäiskantokyky 50 kg
Käyttöalue Tukipylväät
Paino 5 kg
Tuotetyyppi Korotuslevy

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 972087 1000
EAN / GTIN 4062406167349
Valmistajan numero 972087 1000

Kuvaus

Malli:

Vankka teräslevyrakenne. Asennus pareittain, valaistusyksikön nro 928600, 928602 ja 928608 kiinnittämiseen.

Pintakäsittely:

Vaaleanharmaa RAL 7035 ESD-jauhemaalattu.

Ohje:

Kaikki muoviosat (esim. suojatulpat) ja vetimet eivät johda staattista sähköä.
Sopii vain tukipylväille kooissa 962 ja 1362.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin