Laitekisko, 2 liukukannatinta, Pituus: 1000mm

Tuote nro.: 928250 1000
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Saatavilla 6-8 viikossa
0 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Pituus (mm) Yksikköhinta sis. alv

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sarja Työasema
Korkeus 40 mm
Pituus 1 000 mm
Leveys 40 mm
Kantavuus 60 kg
Käyttöalue Tukipylväät
Tuotetyyppi Laitekisko

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 928250 1000
EAN / GTIN 4062406185176
Valmistajan numero 928250 1000

Kuvaus

Malli:

Hiiliteräsprofiilia. Kummassakin päässä on kumityynyt rajoittimina. Kuulalaakeroiduissa liukukannattimissa on kiinnityslaippa työkalujen, nostovälineiden ja muiden apuvälineiden kiinnittämistä varten.

Sopii:

Kannatinvarsikonsoli nro 928055 ja nro 928056.

Pintakäsittely:

Vaaleanharmaa RAL 7035, jauhemaalattu.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin