Pyöräalusta Ready-to-go-työpenkkeihin, Tyyppi: 1000

Tuote nro.: 927271 1000
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Saatavilla 6-8 viikossa
0 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv
  • Rakennetyyppi: Teräsrakenne

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Rakennetyyppi Teräsrakenne
Materiaalin paksuus 1 mm
Sarja Ready-to-go; Ready-to-go
Korkeus 200 mm
Leveys 1 030 mm
Syvyys 700 mm
pyöräalustan enimmäiskantokyky 400 kg
Tuotetyyppi Pyöräalusta

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 927271 1000
EAN / GTIN 4062406118594
Valmistajan numero 927271 1000

Kuvaus

Malli:

Jalusta, jossa 2 kääntyvää pyörää ja 2 kiinteää pyörää, ⌀ 100 mm, umpikuminen kulutuspinta, ei jätä jälkiä, harmaa. Pyöräalustan enimmäiskantavuus400 kg (työpenkki sisältöineen). 2K-Haptoprene-kahva nosto-/laskuvälineessä.

Sopii:

Ready-to-go-työpenkit, laatikostorungon leveydet yhteensä 1 000 mm ja alusrakenteen leveys 1 100 mm.
Nro 927241 koko 1000, nro 927261 koko 1000.

Pintakäsittely:

Antrasiitti RAL 7016, jauhemaalattu, ei muutettavissa.

Ohje:

Ajoyksikkö ei sovi jälkivarusteluun. Työpenkit, joissa on ajoyksikkö, tarvitsevat laatkot, joissa on laatikoiden yksittäinen turvalukitus. Ei sovi työpenkkeihin, joissa on avoin runko.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Samasta sarjasta "Ready-to-go" Näytä kaikki

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin