Runko 16G, sopii välyksen- ja korkeudensäätölaitteeseen ja ruuvipenkkiin, Korkeus: 600mm

Tuote nro.: 927321 600
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Saatavilla 6-8 viikossa
0 kappaletta varastossa
Vakiokokoonpanoilla on yleensä nopeammat toimitusajat.

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Korkeus (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Nastasylinterilukko: modulaarinen lisäkappale
  • Värivalikoima: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Materiaalin paksuus 1 mm
Nastasylinterilukko modulaarinen lisäkappale
Värivalikoima RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Korkeus 600 mm
Leveys 400 mm
Syvyys 650 mm
Hyötykorkeus 570 mm
Hyötyleveys 280 mm
Hyötysyvyys 600 mm
Paino 23,9 kg
Tuotetyyppi Jalkaosa

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 927321 600
EAN / GTIN 4062406108472
Valmistajan numero 927321 600

Kuvaus

Malli:

Runko 16G, tukeva teräsrakenne. Oven lukitus nastasylinterilukolla. Laatikkoa ei voida lukita.
Sopii välyksen- ja korkeudensäätölaitteeseen nro 967565 koko 120 ja ruuvipenkkiin nro 967100 koko 120 (eivät kuulu toimitukseen).

Sijoitus:

Oven korkeus mm: 575

Pintakäsittely:

Runko ja laatikkorunko vaaleanharmaa RAL 7035, laatikoiden etureuna antrasiitinharmaa RAL 7016, jauhemaalattu. Vetolaatikoiden runko ei ole määritettävissä, aina vaaleanharmaa RAL 7035.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin