• Från och med den 1/5 2025 kommer vi att byta plattform till shop.ravema.se. Läs mer

Kåpa 16G för höjdinställare med fällanordning och skruvstycke, höjd: 600mm

Art-nr.: 927321 600
Pris per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.
på begäran
Finns inom 6-8 veckor
0 styck i lager
Standardkonfigurationer har vanligtvis snabbare leveranstider.

Välj variant av artikel och antal

höjd (mm) Pris per 1 st. (inkl. moms)

Tillgänglighet

  • Cylinderlås: modulär låscylinder
  • Färgval: RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Materialtjocklek 1 mm
Cylinderlås modulär låscylinder
Färgval RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
höjd 600 mm
Bredd 400 mm
Djup 650 mm
effektiv höjd 570 mm
invändig bredd 280 mm
effektivt djup 600 mm
vikt 23,9 kg
Produktslag Stödben

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 927321 600
EAN/GTIN 4062406108472
Tillverkarens nummer 927321 600
Tillverkare/ansvarig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Benämning

Utförande:

Kåpa 16G i stabil stålkonstruktion. Låsning av dörr med cylinderlås. Ej låsbar utdragslåda.
Passar höjdinställare med fällanordning nr 967565 stl. 120 och skruvstycke nr 967100 stl. 120 (ingår inte i leveransen).

Beläggning:

Dörrhöjd mm: 575

Lackering:

Stomme och utdragslådstomme ljusgrå RAL 7035, fronter på utdragslådor antracit RAL 7016, pulverbelagda. Utdragslådans stomme går inte att konfigurera, alltid ljusgrå RAL 7035.

Warning:

Avsedd användning
  • Storlek 200-500 och 800-900 för montering på arbetsbänken GridLine Vario.
  • Storlek 600 och 700 för montering på GridLine Ready to go-arbetsbänk.
  • Upp till och med storlek 500 montering i kombination med fotdel.
  • Från och med storlek 800 ersätter hurtsen fotdelen. Välj höjden så att den överensstämmer med de mitt emot liggande fotdelen eller hurtsen.
  • Observera maximala bärförmågor.
  • Utdragslådor till förvaring av verktyg.
  • Hylla till förvaring av arbetsstycken och verktyg.
  • Montera enbart i de tillhörande hålen.

Olämplig användning
  • Golvstående kåpa är inte kombinerbar med sidopanel och bakre mediaskena.