Bâti 16G pour dispositif de déplacement vertical rabattable et étau 600 mm

Réf.: 927321 600
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison en 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock
Les configurations standard ont généralement des délais de livraison plus rapides.
  • Serrure à cylindre: Cylindre modulaire
  • Couleurs disponibles: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Epaisseur du matériau 1 mm
Serrure à cylindre Cylindre modulaire
Couleurs disponibles RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Hauteur 600 mm
Largeur 400 mm
Profondeur 650 mm
Hauteur utile 570 mm
Largeur utile 280 mm
Profondeur utile 600 mm
Poids 23,9 kg
Type de produit Piètement

Numéros d’identification et classifications

Référence article 927321 600
EAN / GTIN 4062406108472

Description

Exécution:

Bâti 16G en construction d'acier robuste. Porte verrouillable par serrure à cylindre. Tiroir non verrouillable.
Pour dispositif de déplacement vertical rabattable GARANT 967565 réf. 120 et étau 967100 réf. 120 (non fournis).

Placement:

Hauteur de porte mm: 525

Coloris:

Corps et corps de tiroir gris clair RAL 7035, façades des tiroirs anthracite RAL 7016, revêtement par poudre. Corps de tiroir non configurable, toujours gris clair RAL 7035.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange