• Ci trasferiamo!
    A partire dal 12 dicembre, l'eShop svizzero non sarà più accessibile a causa di una modifica del sistema.
    Dal 15 dicembre sarà possibile trovare il nuovo eShop all'indirizzo sfs.ch.
    I clienti esistenti riceveranno in anticipo un'e-mail con tutte le informazioni importanti.

Alloggiamento 16G predisposto per dispositivo di regolazione dell'altezza estraibile e morsa, Altezza: 600mm

Codice art.: 927321 600
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Consegna in 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino
Le configurazioni standard in genere, hanno i tempi di consegna più rapidi.

Seleziona la variante e la quantità

Altezza (mm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Serratura a cilindro: inserto modulare a bussola
  • Gamma colori: RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Spessore del materiale 1 mm
Serratura a cilindro inserto modulare a bussola
Gamma colori RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Altezza 600 mm
Larghezza 400 mm
Profondità 650 mm
Altezza utile 570 mm
Larghezza utile 280 mm
Profondità utile 600 mm
Peso 23,9 kg
Tipo di prodotto Struttura portante

Identificazione e classificazione

Codice articolo 927321 600
EAN / GTIN 4062406108472
Codice del produttore 927321 600
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Corpo 16G in robusta struttura in acciaio. Sportello con chiusura mediante serratura a cilindro. Cassetto non richiudibile.
Per dispositivo di regolazione dell’altezza estraibile n. art. 967565 Dim. 120 e morsa n. art. 967100 Dim. 120 (non inclusi nella fornitura).

Collocamento:

Altezza porta mm: 575

Verniciatura:

Corpo e corpo dei cassetti verniciati in grigio chiaro RAL 7035, frontalini dei cassetti antracite RAL 7016, termoverniciati. Corpo dei cassetti non configurabile, sempre grigio chiaro RAL 7035.

Warning:

Uso previsto
  • Dim. da 200 a 500 e da 800 a 900 per il montaggio sul banco da lavoro GridLine Vario.
  • Dim. 600 e 700 per il montaggio sul banco da lavoro GridLine Ready-to-go.
  • Fino alla dim. 500 inclusa, montaggio in combinazione con strutture portanti.
  • A partire dalla dim. 800, l’alloggiamento sostituisce le strutture portanti. Scegliere l’altezza in funzione alle strutture portanti contrapposte o all’alloggiamento.
  • Rispettare la portata massima prevista.
  • Cassetti per la custodia degli utensili.
  • Ripiano per la custodia di pezzi e utensili.
  • Montare solo nei fori corrispondenti.

Uso scorretto ragionevolmente prevedibile
  • Cassettiera a pavimento non abbinabile al rivestimento laterale e alla barra portaprese posteriore.

Download & documenti

Prodotti correlati