{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Mittausalue | 0,45 mm - 1,5 mm | |
0,05 mm:n porrastus | 0,45 mm - 1,3 mm | |
0,1 mm:n porrastus | 1,3 mm - 1,5 mm | |
Tappien määrä | 20 | |
Tuotetyyppi | Reikätulkki |
Tuotekoodi | 475500 0,45-1,5 | |
EAN / GTIN | 4045197329752 | |
Valmistajan numero | 475500 0,45-1,5 |