Kolmipistemikrometri-sarjat, Mittausalue: 6-12mm

Tuote nro.: 428991 6-12
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Lisää palvelu:

  • Palveluiden lisääminen on mahdollista vain JavaScriptin avulla. Käänny luottamuksellisesti yhteyshenkilösi puoleen.
  • 5,32 € /kpl
    Otettava huomioon:

    Huomaa: Fonttikoon luettavuus voi vaikuttaa merkkien lukumäärästä.

    Käsittelyaika noin 1-3 työpäivää
  • 132,83 € /kpl
pyynnöstä
Varastossa
80 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Mittausalue (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Standardi: Tehdasnormi
  • Mittarummun asteikko: 1/50
  • Pakkaus: kestävä rasia

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Standardi Tehdasnormi
Mittausalue 6 mm - 12 mm
Lukema 0,001 mm
Mittarummun asteikko 1/50 mm
virheraja 0,004 / 0,005 mm
mittaustekniikka analoginen
Mikrometrien määrä 3
Säätörenkaiden määrä 2
Asetusrenkaan ⌀ 8 / 10 mm
Pakkaus kestävä rasia
Tuotetyyppi 3-pistesisämikrometri

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 428991 6-12
EAN / GTIN 4045197276360
Valmistajan numero 428991 6-12

Kuvaus

Malli:

Luku- ja säätöosat mattakromattuja (alk. KM-mittausleuan ⌀ 12:sta). Itsekeskittyvä mittauspää, kolme mittausleukaa (KM, alk. ⌀ 12).

Toimituksen sisältö:

Sisämikrometri nro 428990, säätörenkaat (vain asetukseen) ja jatkokappale.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin