Stereomikroskooppi Lynx EVO, Tyyppi: ERGO

Tuote nro.: 491865 ERGO
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Saatavilla 4-6 viikossa
0 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Valmistajamerkintä EVO501
Jalusta Pöytä-jalusta
Suurennus (x-kert.) 6 - 60
Objektiivi (x-kert.) 1,0
Työskentelyetäisyys 75 mm
Optisen akselin ulottuma 200 mm
Energiansyöttö Verkkokäyttöinen
Nimellisjännite 100 - 240 V
Paino 15,3 kg
Tuotetyyppi Okulaariton tarkastelujärjestelmä

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 491865 ERGO
EAN / GTIN 2050001956767

Kuvaus

Malli:

Okulaariton stereomikroskooppi komponenttien ja näytteiden tarkasteluun ja analysointiin, 3D. Patentoitu Dynascope® -stereo-optiikka tuottaa 3-ulotteisen ensiluokkaisen kuvan. Lynx EVOn ainutlaatuinen, okulaariton optiikka mahdollistaa käyttäjälle mukavan työasennon ja tehostaa siksi huomattavasti työskentelyä.
  • Moduulirakenne mahdollistaa sovittamisen yksilöllisiin käyttötarkoituksiin.
  • Suurennus portaattomasti alueella 6 × – 60 ×, voidaan kasvattaa lisäobjektiiveilla kokoon 120 ×.
  • Joustavat jalustavaihtoehdot
  • Ergo-jalusta. Pieni koko pieniin työtiloihin. Poikkeuksellinen vakaus isoilla suurennuksilla.
  • Moniakselinen pylväsjalusta. Tarkka ja kestävä, erinomainen teollisuussovelluksissa, joissa tarvitaan mahdollisimman suurta työskentelypintaa.
  • Suuri työskentelyetäisyys komponenttien vaivattomaan työstöön.
  • Ensiluokkainen ergonomia. Väsyttämätön työskentely suoran, luonnollisen asennan vuoksi, ei rajoita pään liikkumista ja vähentää selvästi silmien väsymistä.
  • Hyvä kuvanlaatu aidonväristen, suuriresoluutioisten ja yksityiskohtaisten sekä hyväkontrastisten kuvien ansiosta.

8-pisteinen LED-rengasvalaisin, jossa valovoiman säätö ja integroitu kääntyvä hajottava linssi.

Käyttö:

Kaikkiin tuotannon ja tarkastuksen käyttötarkoituksiin, joissa työskentelyetäisyys on pitkä ja kuvalta vaaditaan korkeaa laatua. Mikroskoopissa tapahtuvaan työstämiseen. Soveltuu pitkäaikaiseen käyttöön, koska työskentely ei väsytä. Sopiva myös silmälaseja käyttäville.

Toimituksen sisältö:

Mukana projektiopää ja objektiivi sekä zoomausyksikkö 10 : 1. LED-valaistus, himmennin.
Pöytäjalusta irrotettavalla objektinpitimellä.

Erikoistarvike:

Smart Cam (ohjelmistolla) nro 491867, piirtolaatat.
Muut objektiivit (0,45× / 0,62× / 1,0× / 1,5× / 2,0×)
Siirtopöytä 100  × 100 mm, muovipinta, LED-alavalaistus.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin