Akkukäyttöinen sokkoniittauslaite M12BPRT, Tyyppi: M12BPRT

Tuote nro.: 770450 M12BPRT
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
41 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv
  • Pakkaus: Järjestelmälaukku (HD = Heavy Duty)
  • sopiva akku − toimittaja/akkutyyppi/jännite: Milwaukee tyyppi B 12 V

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Pakkaus Järjestelmälaukku (HD = Heavy Duty)
sopiva akku − toimittaja/akkutyyppi/jännite Milwaukee tyyppi B 12 V
Laitteen liikepituus 20,32 mm
Sokkoniiteille, kaikki raaka-aineet, enint. 4,8 mm
Asetusvoima 9000 N
Sisältyvien akkujen lukumäärä 1
Akkutyyppi Litiumioni
Akkukapasiteetti 2 Ah
akun jännite 12 V
Paino sisältää akun 2,1 kg
Energiansyöttö Akkukäyttöinen
Tuotetyyppi Vetoniittikone

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 770450 M12BPRT
EAN / GTIN 4058546223502
Valmistajan numero 4933464405

Kuvaus

Malli:

Johdoton laite joustavaan käyttöön.

Etu:

  • Työskentelyalueen LED-valaistus.
  • Integroitu vyöpidike.

Toimituksen sisältö:

Sisältää li-ioniakun nro 073814 MB12 ja laturin muovilaukussa, suukappaleet 2,4, 3,2; 4,0; 4,8 mm.

Ohje:

Sopivat vara-akut ja laturit löytyvät numeroilla 073814, 073815, 073829, 073839 ja 073840. Malli ilman akkua ja laturia löytyy numerolla 770450 M12BPRT-0.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin