{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Standardi | Tehdasnormi | |
Mittausalue | 0 mm - 25 mm | |
Lukema | 0,005 mm | |
Mittarummun asteikko | 1/50 mm | |
virheraja | 1,5 µm | |
Karan ⌀ | 8 mm | |
Mittarummun ⌀ | 25 mm | |
Tuntoräikkä | kyllä | |
Karan rakenne | karkaistu, hiottu | |
Eristetty käsisuojus | kyllä | |
mittaustekniikka | analoginen | |
Pakkaus | kestävä rasia | |
Tuotetyyppi | Kaarimikrometri |
Tuotekoodi | 420542 0-25 | |
EAN / GTIN | 4250099600209 |