{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Kokonaispituus | 250 mm | |
Avautuma kuusikulmaa varten | 36 mm | |
Avautuma (putken paksuus) | 1.1/2 tuuma | |
Tuotetyyppi | Putki- ja vesipumppupihdit |
Tuotekoodi | 706151 250 | |
EAN / GTIN | 4062406069650 | |
Valmistajan numero | 706151 250 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||
---|---|---|---|
Vesipumppupihdit, muovipäällysteiset kahvat, Kokonaispituus: 250mm
pyynnöstä
Varastossa
4 491 kappaletta varastossa
15,18 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
1 259 kappaletta varastossa
23,92 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
6 563 kappaletta varastossa
13,92 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
kipinöimätön | ei | ||
Kokonaispituus | 250 mm | 250 mm | 250 mm |
Standardi | DIN ISO 8976; DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | ||
Raaka-aine | kromivanadiiniterästä | ||
Avautuma (putken paksuus) | 1.1/2 tuuma | 1.1/2 tuuma | 1.1/2 tuuma |
Avautuma kuusikulmaa varten | 36 mm | 36 mm | 36 mm |
Tuotetyyppi | Putki- ja vesipumppupihdit | Putki- ja vesipumppupihdit | Putki- ja vesipumppupihdit |