{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Kuusikulma | 1,5 mm | |
Kannan pituus | 82×16 mm | |
Irrotusprofiili | kuusiokoloväännin | |
Tuotetyyppi | Ruuvitaltta |
Tuotekoodi | 626090 1,5 | |
EAN / GTIN | 7610733085224 | |
Valmistajan numero | 211.1,5 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||||
---|---|---|---|---|---|
Kuusiokoloväännin, taivutettu, pitkä kromattu, Kuusikulma: 1,5mm
pyynnöstä
Varastossa
1 030 kappaletta varastossa
2,13 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
7 711 kappaletta varastossa
0,35 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
1 452 kappaletta varastossa
0,32 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
24 kappaletta varastossa
0,76 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
93 kappaletta varastossa
2,00 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Irrotusprofiili | kuusiokoloväännin | kuusiokoloväännin | kuusiokoloväännin | kuusiokoloväännin | kuusiokoloväännin |
Ruuvinpitotoiminto | Jousitettu pidätinkuula, alkaen koosta 3 | ei | |||
Pinta | niklattu | mangaanifosfatoitu | kromattu | kromattu | |
Kuusikulma | 1,5 mm | 1,5 mm | 1,5 mm | 1,5 mm | 1,5 mm |
Raaka-aine | kromivanadiiniterästä | kromivanadiiniterästä | |||
Kannan pituus | 82×16 mm | 46,5×15,5 mm | 46,5×15,5 mm | 50×14 mm | |
Tuotetyyppi | Ruuvitaltta | Ruuvitaltta | Ruuvitaltta | Ruuvitaltta | Ruuvitaltta |