{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Hioma-aineen lyhenne | A | |
Koostumus | A60R-BFKA | |
Raudan, rikin ja kloorin osuus | < 0,1 % | |
Muodon kuvaus | taivutetut | |
Kiekon ⌀ | 115 mm | |
Laikan leveys | 0,8 mm | |
Porauksen ⌀ | 22,23 mm | |
Paksuudelle | 2,4 mm - 4 mm | |
suositeltu hiontakulma | 90 astetta | |
optimoitu materiaalille | INOX | |
Käyttökone | Kulmahiomakone | |
suurin sallittu kehänopeus | 80 m/s | |
Tuotetyyppi | Katkaisulaikka |
Tuotekoodi | 563111 115 | |
EAN / GTIN | 9003172821498 | |
Valmistajan numero | 282149 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
Katkaisulaikka PREMIUM*** ERIKOISKAPEA, Kiekon ⌀: 115mm
pyynnöstä
Varastossa
364 kappaletta varastossa
alkaen
1
Kpl
4,19 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen
25
Kpl
3,48 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
6 494 kappaletta varastossa
alkaen
1
Kpl
1,53 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen
25
Kpl
1,28 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Käyttökone | Kulmahiomakone | Kulmahiomakone |
suositeltu hiontakulma | 90 astetta | 90 astetta |
Muodon kuvaus | taivutetut | taivutetut |
Paksuudelle | 2,4 mm - 4 mm | 6 mm - 10 mm |
suurin sallittu kehänopeus | 80 m/s | 80 m/s |
optimoitu materiaalille | INOX | INOX; Teräs |
Hioma-aineen lyhenne | A | A |