Kalustekassakaappi CityLine, Tyyppimerkintä: C310K

Tuote nro.: 085802 C310K
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
11 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppimerkintä Yksikköhinta sis. alv

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Lukkotyyppi Kaksihaittainen turvalukko
Ulkokorkeus 278 mm
Ulkoleveys 402 mm
Ulkosyvyys 376 mm
Sisäkorkeus 209 mm
Sisäleveys 336 mm
Sisäsyvyys 294 mm
Sisältö 20,6 l
Paino 30 kg
Tuotetyyppi Kassakaappi

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 085802 C310K
EAN / GTIN 4003482411407
Valmistajan numero 41140

Kuvaus

Malli:

Kalusteeseen upotettava kassakaappi CityLine, varmuusluokka B asetuksen VDMA 24992 (1995) mukaisesti, kansiosyvyys A4. Kaksiseinämäinen runko kaksiseinämäisellä ovella. Palosuojamateriaali standardin DIN 4102-A1 mukainen, VdS-tarkastettu, ECB-sertifioitu standardin EN 1300 luokka B mukaisesti.
Kestävä lukitus pyöreillä pulteilla. Ulosvedettävä hyllytaso.
Kaksihaittainen turvalukko.

Käyttö:

Seinä- ja/tai alustakiinnitys.

Ohje:

Muita erikokoisia ja eri varmuusluokan kassakaappeja on saatavilla tilauksesta.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin