• Dne 06.01.2026 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou vyskladněny ve středu 07.01.2026.

Nábytkový trezor CityLine, Označení typu: C310K

Artiklové číslo: 085802 C310K
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
7 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Označení typu Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Typ zámku velmi bezpečný dvojitý zámek
Výška vně 278 mm
Šířka vně 402 mm
Hloubka vně 376 mm
Výška uvnitř 209 mm
Šířka uvnitř 336 mm
Hloubka uvnitř 294 mm
Obsah 20,6 l
Hmotnost 30 kg
Druh produktu Trezor

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 085802 C310K
EAN / GTIN 4003482411407
Číslo výrobce 41140
Výrobce/odpovědná osoba BURG-WÄCHTER KG, Altenhofer Weg 15, 58300 WETTER (RUHR), Deutschland, www.burg-waechter.de

Popis

Provedení:

Nábytkový trezor CityLine, úroveň zabezpečení B podle VDMA 24992 (1995) s hloubkou složky A4. Korpus s dvojitou stěnou a dvojitými dveřmi. Protipožární materiál podle DIN 4102-A1, testováno na VdS, certifikováno ECB EN 1300 třída B.
Pevné zablokování díky kulatým čepům. Vyjímatelná police.
S bezpečnostním dvojitým zámkem.

Použití:

Pro upevnění na stěnu a/nebo na podlahu.

Poznámka:

Na vyžádání lze dodat další trezory v různých velikostech a s různými úrovněmi zabezpečení.