{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| Danga | dažytos | |
| Spalvų tonai, baltas | Gryna balta | |
| Serija | CityLine | |
| Gamintojo pavadinimas | CityLine | |
| ESD apsaugos zona (EPA) | ne | |
| Medžiaga | lakštinis plienas | |
| Maitinimas | veikia su baterija | |
| Spalva | baltas | |
| Su durimis | taip | |
| Bendras durų skaičius | 1 vnt. | |
| Durų konstrukcija | varstomos durys / durys su vyriais | |
| Durų tvirtinimas | kairin. | |
| Durelių priekis | uždar. | |
| Apsauginis užraktas | taip | |
| Talpa | 20,6 l | |
| Korpuso naudingasis plotis | 336 mm | |
| Korpuso naudingasis gylis | 294 mm | |
| Korpuso naudingasis aukštis | 209 mm | |
| Saugi konstrukcija | dvigubų sienelių korpusas; dvigubų sienų durys | |
| Saugi montavimo forma | baldų seifas | |
| Saugumo klasifikacija | b saugos lygis pagal VDMA 24992 (1995) | |
| Produkto rūšis | seifas | |
| Montavimo padėtis | sieninis ir grindų montavimas | |
| Svoris | 30 kg | |
| Standartas | DIN 4102-A1; DIN EN 1300; VDMA 24992 | |
| Paskirtis | svarbių dokumentų saugojimas; biuras | |
| Bendras plotis | 402 mm | |
| Bendras gylis | 376 mm | |
| Bendras aukštis | 278 mm | |
| Korpuso plotis | 402 mm | |
| Korpuso gylis | 376 mm | |
| Korpuso aukštis | 278 mm |
| Produkto numeris | 085802 C310K | |
| EAN / GTIN | 4003482411407 | |
| Gamintojo numeris | 41140 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | BURG-WÄCHTER GmbH & Co. KG, Altenhofer Weg 15, 58300 Wetter (Ruhr), Germany, www.burg-waechter.de |