{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kat. br.:
| Tip brave | Visokosigurnosna dvostruka bravica | |
| Vanjska visina | 278 mm | |
| Vanjska širina | 402 mm | |
| Vanjska dubina | 376 mm | |
| Unutarnja visina, | 209 mm | |
| Unutarnja širina | 336 mm | |
| Unutarnja dubina | 294 mm | |
| Sadržaj | 20,6 l | |
| Težina | 30 kg | |
| Vrsta proizvoda | Trezor |
| Broj artikla | 085802 C310K | |
| EAN / GTIN | 4003482411407 | |
| Broj proizvođača | 41140 | |
| Proizvođač/odgovorna osoba | BURG-WÄCHTER KG, Altenhofer Weg 15, 58300 WETTER (RUHR), Deutschland, www.burg-waechter.de |