{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Lukkotyyppi | Kaksihaittainen turvalukko | |
Ulkokorkeus | 528 mm | |
Ulkoleveys | 435 mm | |
Ulkosyvyys | 382 mm | |
Sisäkorkeus | 440 mm | |
Sisäleveys | 350 mm | |
Sisäsyvyys | 292 mm | |
Sisältö | 45,3 l | |
Paino | 49 kg | |
Tuotetyyppi | Kassakaappi |
Tuotekoodi | 085802 C340K | |
EAN / GTIN | 4003482411605 | |
Valmistajan numero | 41160 |