Tartuntakärjet, Tyyppi: U

Tuote nro.: 362151 U
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
39 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Korkeus h 7 mm
Leveys b 14,5 mm
Tuotetyyppi Tartuntaholkki

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 362151 U
EAN / GTIN 2050001946164
Valmistajan numero 4.22.01000 / G01

Kuvaus

Käyttö:

U − Vakiomateriaalit.
H − Erittäin kovat materiaalit.
S − Pehmeät materiaalit.

Sopii:

Tarttumissuojalliset leuat nro 362149.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin