{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Kiinn.⌀ | 16 mm | |
⌀ d1 | 25 mm | |
Peruspitimen ⌀ d2 | 32,5 mm | |
kierre M | M24×1 | |
sopii tuotteelle | Nro 319283 | |
l2 sisältää vaihtosovittimen | 40 mm | |
l2 sis. kiristyspihdit ER | 18 mm | |
Tuotetyyppi | Kiristysholkki |
Tuotekoodi | 319291 16 | |
EAN / GTIN | 4045197943590 | |
Valmistajan numero | 319291 16 |