{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
h4 | 20 mm | |
h2 | 11 mm | |
h3 | 49 mm | |
Porraspituus b | 20 mm | |
Varren leveys b3 | 43 mm | |
Kokonaispituus Lges | 110 mm | |
Lehden korkeus h5 | 26 mm | |
Kiinnitysrauta | 279840 2 | |
Kiinnitysruuvi | 279815 14 | |
Tuotetyyppi | Runko |
Tuotekoodi | 273986 20 | |
EAN / GTIN | 4062406112868 | |
Valmistajan numero | 273986 20 |