Smerigliatrice angolare GWS 30-230PB

Codice art.: 077153 30-230PB
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
15 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Denominazione originale prodotto GWS 30-230 PB
Alimentazione Alimentazione di rete
Tensione nominale 230 V
Potenza assorbita 2.800 W
Numero massimo giri 6.500 min-1
Filettatura di raccordo M14
Vibrazione massima a norma EN 5 m/s2
⌀ Massimo disco 230 mm
Profondità massima di taglio 59 mm
Peso 5,9 kg
Lunghezza 524 mm
Larghezza 334 mm
Altezza 139 mm
Lunghezza cavo 4 m
Dispositivo di uomo morto
Avvio dolce
Blocco contro il riavvio
Kickback-stop
Particolarità Sistema di frenatura; Interruttore PROtection
Tipo di prodotto Smerigliatrici angolari

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 077153 30-230PB
EAN / GTIN 4059952609102
Codice del produttore 06018G1100

Descrizione

Esecuzione:

Potente smerigliatrice angolare da 230 mm:
  • motore potente con Constant Electronic, avvio dolce e limitazione della corrente di avviamento.
  • Massima protezione dell’utilizzatore grazie all’impugnatura Vibration-Control principale e supplementare, KickBack Stop e protezione contro il riavvio.
  • Maniglia a staffa girevole per rettifica e taglio ottimali.
  • Ghiera di serraggio rapido SDS e bloccaggio dell’albero portamola.

Vantaggi:

Tempi morti ridotti grazie agli interventi di manutenzione
  • Grazie al suo design compatto e al motore senza spazzole da 2800 Watt.

Elevata protezione e comfort per le applicazioni
  • Freni.
  • Kickback Control.
  • Restart Protection.
  • Avvio dolce.
  • Carter regolabile senza attrezzi.
  • Impugnatura laterale antivibrazioni.
Quadrante a LED:
aiuta l’utente nell’ottimizzazione del metodo di lavoro con il quadrante a LED.

Cavo elettrico:
lunghezza cavi di 4 metri per il massimo comfort in cantiere.

Vibration Cancelling Technology:
il sistema di eliminazione delle vibrazioni (Vibration Cancelling System) raggiunge i livelli di vibrazioni più bassi nel prodotto e consente di lavorare senza affaticarsi.

Interruttore PROtection:
disattivazione immediata dell’utensile al rilascio dell’interruttore.


Fornitura:

Incluso carter e impugnatura supplementare.
Inclusa ghiera di serraggio rapido SDS.

Download & documenti

Prodotti correlati

Accessori

Servizi & Consulenza prodotti

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello