Juego de abrazaderas para manguera 10 piezas, ⌀ exterior gama de sujeción manguera: 10-16mm

Número de artículo: 080052 10-16
Establecer precio 10 Unidad (0,93 € / 1 Unidad)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
378 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ exterior gama de sujeción manguera (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Material Acero al cromo
⌀ exterior gama de sujeción manguera 10 mm - 16 mm
Procedimiento de apriete tornillos
Contenido del juego 10 piezas
Tipo de producto Abrazadera de manguera

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 080052 10-16
EAN / GTIN 4047322563062
Número del fabricante 143191

Descripción

Ejecución:

Abrazadera de manguera de acero al cromo con tornillos de cabeza hexagonal galvanizados, SW7. Ancho de cinta 9 mm.

Nota:

Encontrará tenazas para abrazaderas de manguera en n.º 719985 tam. 220.