Plaquita de corte KOMET® Unisix®, BK8425, Denominación tipo W29: 10-030

Número de artículo: 236930 10-030
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    13,46 € / Unidad
  • de 10Unidad
    11,22 € / Unidad
a petición
En stock
47 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Denominación tipo W29 precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Código ISO plaquita de corte WOEX 030204
Denominación 10-030
Clase BK8425
Tipo ST900
Material de corte MD
Avance f en acero < 900 N/mm 2 0,08 mm/rev.
Tipo de producto Plaquita de corte para taladrado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 236930 10-030
EAN / GTIN 4047109179288
Número del fabricante W29 10030.048425

Tablas de Aplicación

Acero < 500 N/mm²
P
300
Acero < 750 N/mm²
P
250
Acero < 900 N/mm²
P
200
húmedo máximo
 

Descripción

Idóneo para:

Nota:

Los valores aproximados de aplicación se refieren al KUB Trigon®.
¡No deben utilizarse en brocas de corte interior!