Escariador CN extralargo H7, Sin revestimiento, ⌀ nominal DC: 2mm

Número de artículo: 162961 2
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
61 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ nominal DC (mm) precio unitario incly. IVA
  • Tolerancia: H7
  • Material de corte: HSS E
  • Norma: Norma de fábrica
  • Refrigeración interior: no
  • Mango: DIN 1835 A con h6

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ nominal DC 2 mm
Recubrimiento Sin revestimiento
Tolerancia H7
Material de corte HSS E
Norma Norma de fábrica
Refrigeración interior no
Mango DIN 1835 A con h6
Empleo con tipo de perforación en agujero ciego y pasante
Longitud de filo Lc 11 mm
Longitud de voladizo L1 44 mm
Longitud total L 65 mm
Número de filos Z 4
⌀ de mango Ds 2 mm
Avance f en acero < 750 N/mm 2 0,1 mm/rev.
Medida de fricción en el ⌀ del valor indicativo 0,05 mm - 0,1 mm
Tolerancia de mango h6
anillo de color sin
Tipo de producto Punta Phillips

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 162961 2
EAN / GTIN 4045197364012
Número del fabricante 162961 2

Tablas de Aplicación

Aluminio
N
20
Aluminio (que produce virutas cortas)
N
20
Acero < 500 N/mm²
P
15
Acero < 750 N/mm²
P
10
Acero < 900 N/mm²
P
7
Acero < 1100 N/mm²
P
5
Acero < 1400 N/mm²
P
4
INOX < 900 N/mm²
M
5
INOX > 900 N/mm²
M
5
Ti > 850 N/mm²
S
5
GG(G)
K
5
CuZn
N
13
Uni
 
Aceite
 
húmedo máximo
 

Descripción

Ejecución:

Con filos largos y espiral a la izquierda. Escariadores acabados con rectificado para adaptación H7.

Aplicación:

Especiales para taladros hundidos. También adecuados para agujeros ciegos.