Escariador CN extralargo H7, Sin revestimiento, ⌀ nominal DC: 12mm

Número de artículo: 162961 12
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
54 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ nominal DC (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Material de corte HSS-E
Recubrimiento sin revestimiento
Anillo de color Sin
Diámetro del filo 1.er escalón mín. DC 12 mm
Longitud total L 210 mm
Longitud útil L1 157 mm
Longitud de filo LC 44 mm
Longitud de alcance A 159 mm
Cantidad de cortes 6
Diámetro del mango DS 12 mm
Ángulo de giro máx. 7 grados
Tipo de herramienta de escariado Para agujeros pasantes y ciegos
Norma Werksnorm
Refrigeración interior no
Entrada de lubricante refrigerante sin entrada de lubricante refrigerante
Salida de lubricante refrigerante sin salida de lubricante refrigerante
Húmedo máximo adecuado
Posición de las interfaces Lado de la máquina
Tipo de asiento Mango cilíndrico
Forma de asiento Mango liso
Diseño de asiento sistema métrico
Tamaño de asiento, métrico 12 mm
Tipo de alojamiento Espiga
Clase de tolerancia del asiento h6
Longitud vástago LS 50 mm
Aceite adecuado
Ejecución del mango HA
Lubricante refrigerante sí
Denominación del fabricante NC-Reibahle überlang
Configurable no
Medida excedente de perforación 0,1 mm
Perforación a producir 1.er escalón, clase de tolerancia ISO H7
Longitud de corte previo 0,7 mm
Sentido de torcimiento izquierda
Posibilidad de ajuste ajuste no posible
Ángulo de corte 90 grados
Tipo de accionamiento Escariador mecánico
Grupo de arranque de virutas M (acero inoxidable); N (metal no ferroso); P (acero)
Material de corte, denominación del fabricante HSS-E
Interfaz Punto de separación 1
Clase de tolerancia H7
Medida superior diámetro nominal 0,015 mm
Medida inferior diámetro nominal 0,008 mm
Peso 110 g
Sentido del corte Corte a derecha
Ejecución de la herramienta Acero macizo
Procedimiento de mecanizado fresas (BRE)
Tipo de producto Escariador cilíndrico
Contenido pieza única

Identificación y clasificación

Número de artículo 162961 12
EAN / GTIN 4045197364081
Número del fabricante 162961 12
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

Alu
N
20
Aluminium (med korte spåner)
N
20
Stål < 500 N/mm²
P
15
Stål < 750 N/mm²
P
10
Stål < 900 N/mm²
P
7
Stål < 1100 N/mm²
P
5
Stål < 1400 N/mm²
P
4
INOX < 900 N/mm²
M
5
INOX > 900 N/mm²
M
5
Ti > 850 N/mm²
S
5
GG (G)
K
5
CuZn
N
13
Uni
 
Olie
 
våd, maksimal
 

Descripción

Ejecución:

Con filos largos y espiral a la izquierda. Escariadores acabados con rectificado para adaptación H7.

Aplicación:

Especiales para taladros hundidos. También adecuados para agujeros ciegos.