Producto de ensamblaje, 50 ml, ID del fabricante: 82-33

Número de artículo: 083345 82-33
Precio por 1 Unidad (560,20 € / 1 Litros)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
47 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

ID del fabricante Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

  • Identificación de sustancia peligrosa: GHS05: Efecto cáustico; GHS07 atención

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Denominación del fabricante 82-33
Base química metacrilato anaeróbico
Viscosidad dinámica 120 mPas - 180 mPas
Densidad 1,1 g/cm3
Forma líquido
Punto de inflamación 100 °C
Margen de temperatura de aplicación -55 °C - 150 °C
Resistencia manual al cabo de 5 min - 10 min
Resistencia funcional según 1 h - 3 h
Propiedad tixotrópico; resistente a las vibraciones; resistente a choques térmicos
adecuado para material Metal
adecuado para ámbito de aplicación Unión de ensamblaje; Fijación de los cojinetes; superficies aceitosas
Para tipo de rosca Todos
Para tamaño de rosca M hasta M12
intersticio máximo 0,1 mm
Clase de resistencia altamente resistente
Par inicial de arranque mínimo 20 Nm
Color verde
Capacidad 50 ml
Temperatura de almacenamiento 25 °C
Duración a partir de la fecha de fabricación 12 mes
Identificación de sustancia peligrosa GHS05: Efecto cáustico; GHS07 atención
Tipo de producto Producto de ensamblaje

Identificación y clasificación

Número de artículo 083345 82-33
EAN / GTIN 8029822064054
Número del fabricante 82-33-050
Fabricante/responsable WEKEM GmbH, Emilie-Winkelmann-Straße 2, 59192 BERGKAMEN-RÜNTHE, Deutschland, www.wekem.de

Descripción

Ejecución:

En la técnica de fabricación de ensamblaje se unen dos o más piezas de manera concluyente. Al utilizar el adhesivo se emplea la superficie de ensamblaje completa para la unión firme. Se pueden conseguir transmisión de fuerza elevada y cargas dinámicas (elevada resistencia a la fricción).

Aplicación:

De alta resistencia, para intersticios pequeños también con impurezas aceitosas leves. Ideal para la fijación en los cojinetes.

Nota:

Tratar las superficies previamente con limpiador universal n.º 083391 y n.º 083392.

Descargas y documentos

Productos adecuados