• Se ha añadido un recargo al precio de este artículo.

Producto multiusos WD-40® Smart Straw, Contenido: 400ml

Número de artículo: 083004 400
Precio por 1 unidad (33,98 € / 1 Litros)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.

Precios de la escala:

  • Precio unitario comprando 1 unidad(es)
    13,59 € / 1 unidad
    (33,98 € / 1 Litros)
  • Precio unitario comprando 12 unidades(es)
    11,33 € / 1 unidad
    (28,33 € / 1 Litros)
a petición
En stock
3.454 piezas en stock
Hazardous goods article

Express delivery is not possible for hazardous goods articles.

Escoger variación del artículo y cantidad

Contenido (ml) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Denominación del fabricante WD-40® Multifunktionsprodukt Smart Straw
Identificación de sustancia peligrosa GHS02: Llama; GHS07: Signo de exclamación
Color azul; amarillo; rojo
Aptitud para Todos los metales
Contenido 400 ml
Cabezal pulverizador, aerosol Smart Straw
Tipo de producto Aceite universal
Unidad contenido mililitros
Modelo aerosol
Forma líquido
Temperatura de uso mín. -50 °C
Temperatura de uso máx. 150 °C
Características Protección antioxidante
Contenido pieza única

Identificación y clasificación

Número de artículo 083004 400
EAN / GTIN 5032227684256
Número del fabricante 49425
Fabricante/responsable WD-40 Company Limited, Rathausplatz 3-7, 61348 Bad Homburg, Deutschland, www.wd40.de

Descripción

Ejecución:

El aceite multifunción WD-40® ayuda a mantener el valor de las máquinas y herramientas durante los trabajos de mantenimiento. El producto desplaza la humedad, protege el metal del óxido y la corrosión, penetra en las piezas atascadas y afloja los mecanismos y las piezas móviles atascadas. Elimina la grasa, el hollín y otra suciedad de las superficies y evita los chirridos. Exento de silicona, resina y PTFE, intervalo de temperatura de -50 a +150 °C, no conductor, válvula de 360° para el empleo desde cualquier posición.

Aplicación:

Producto multifuncional WD-40® Smart Straw® para pulverización en superficies y en puntos concretos.

Nota:

Homologaciones: entre otras, Rolls Royce, Daimler, Airbus, VW.
No suministrable en algunos países. No es posible el envío urgente.