Pantalones Bizflame 88/12 FR azul marino 44

Número de artículo: FR432NVR44
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
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
Color, azul Azul noche
Porcentaje de tejido, Algodón 88 %
Porcentaje de tejido, Nailon 12 %
Serie Bizflame 88/12
Denominación del fabricante Bizflame 88/12 FR Hose
Sello de calidad y comprobación Ninguno/a
Directiva / etiquetado Identificación CE
Zona de protección ESD (EPA) no
Color azul
Composición del tejido Algodón; Nailon
Método de lavado Lavado a máquina
Tipo de producto Camisas / blusas
Talla de confección DE 44
Tipo de aplicación Protección con alta visibilidad; Protección de inflamación
Forma ajustada Normal
Sexo Unisex
Características repelente al agua
Norma EN ISO 11612
Categoría de protección III

Identificación y clasificación

Número de artículo FR432NVR44
EAN / GTIN 5036108461073
Número del fabricante FR432NVR44
Fabricante/responsable Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Descripción

Descripción:

  • Los pantalones Bizflame 88/12 ofrecen la máxima protección y comodidad.
  • Las costuras dobles proporcionan una estabilidad adicional y los bolsillos laterales con un práctico bolsillo para metro plegable permiten un acceso rápido y sencillo.

Característica:

  • Impermeable con costuras selladas para evitar la entrada de agua.
  • Ligero y cómodo
  • Resistente y elástico, con acabado repelente a la suciedad.
  • Dobladillo ajustable con botón a presión para un ajuste seguro
  • Cinta adhesiva resistente al calor y difícilmente inflamable
  • Cintura totalmente elástica para una comodidad máxima
  • CE-CAT III
  • Certificado CE
  • Etiquetado UKCA

De la misma serie "Bizflame 88/12" Ver todos