{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Color, azul | Azul noche | |
| Porcentaje de tejido, Algodón | 88 % | |
| Porcentaje de tejido, Modacrílico | 12 % | |
| Serie | Bizflame 88/12 | |
| Denominación del fabricante | Bizflame 88/12 FR Hose | |
| Directiva / etiquetado | Identificación CE | |
| Color | azul | |
| Composición del tejido | Algodón; Modacrílico | |
| Talla internacional | M | |
| Talla de confección DE | 40 | |
| Tipo de aplicación | Protección de inflamación | |
| Forma ajustada | Normal | |
| Sexo | Unisex | |
| Características | repelente al agua | |
| Norma | EN ISO 11611; EN ISO 11612 | |
| Categoría de protección | III |
| Número de artículo | FR432NVR40 | |
| EAN / GTIN | 5036108461059 | |
| Número del fabricante | FR432NVR40 | |
| Número L | L01840 113832 | |
| Fabricante/responsable | Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com |