{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Color, rojo | Rojo vivo | |
| Serie | Grip 13 Latex Crinkle Essential | |
| Pieza descrita, Rojo vivo | Handrücken; Strickträger; Handrücken; Strickträger; Beschichtung; Finger; Handfläche; Beschichtung; Finger; Handfläche | |
| Denominación del fabricante | Grip 13 Latex Crinkle Essential | |
| Resistencia al calor hasta | 100 grados | |
| Contenido pares | 12 par | |
| Material recubrimiento, Recubrimiento completo | Látex | |
| Color | rojo; negro | |
| Composición del tejido | Poliéster | |
| Tipo de producto | Guantes | |
| Intervalo de empleo | Protección contra el calor | |
| Talla del guante | 8 | |
| Forma ajustada | Ajustado/a | |
| Intervalo de aplicación | Universal | |
| Cierre | Goma | |
| Modelo | Cinco dedos | |
| Reutilización | Reutilizable | |
| Unidad | Par | |
| Tecnología de tejido (finura) | 13G | |
| Norma | EN 420 | |
| Material de base | Poliéster | |
| Recubrimiento | Recubrimiento completo | |
| Con forro | no | |
| Características | Agarre en mojado; transpirable | |
| Categoría de protección | II |
| Número de artículo | AB174R8RS | |
| EAN / GTIN | 5036108495658 | |
| Número del fabricante | AB174R8RS | |
| Número L | L01840 113532 | |
| Fabricante/responsable | Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com |